Bodentürpuffer 615 90 Durchmesser 52mm Höhe 42,5mm tiefschwarz

Artikelnummer: Z00066240
EAN: 4014884039007
Herstellernummer: 615 90
Hewi
Bodentürpuffer 615 90 Durchmesser 52mm Höhe 42,5mm tiefschwarz
Inkl. Steuern: 22,80 € VE 1 Stück Netto 19,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polyamid, Durchmesser 52 mm, 42,5 mm hoch, mit Verdrehsicherung und schwarzem elastischen Puffer. Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 42,5
Farbe tiefschwarz
Modell 615 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen