HEWI Bodentürpuffer 625 13 Durchmesser 85mm Höhe 22,5mm rapsgelb

Artikelnummer: Z00066223
EAN: 4014885055105
Herstellernummer: 625 13
HEWI Bodentürpuffer 625 13 Durchmesser 85mm Höhe 22,5mm rapsgelb
Brutto Set-Preis 24,00 € Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodentürpuffer aus Polyamid, Durchmesser 85 mm, 22,5 mm hoch, mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer. Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung. Lieferbar in den HEWI Farben Artikel: HEWI 625

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rapsgelb
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]