Bodentürpuffer 625 50 Durchmesser 85mm Höhe 22,5mm stahlblau

Artikelnummer: Z00066226
EAN: 4014884039205
Herstellernummer: 625 50
Hewi
Bodentürpuffer 625 50 Durchmesser 85mm Höhe 22,5mm stahlblau
Inkl. Steuern: 23,44 € VE 1 Stück Netto 19,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid, Durchmesser 85 mm, 22,5 mm hoch, mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer. Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 22,5
Farbe Stahlblau
Modell 625 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen