HEWI Bodentürpuffer 625 90 Durchmesser 85mm Höhe 22,5mm tiefschwarz

Artikelnummer: Z00066229
EAN: 4014884039137
Herstellernummer: 625 90
HEWI Bodentürpuffer 625 90 Durchmesser 85mm Höhe 22,5mm tiefschwarz
Inkl. Steuern: 24,00 € VE 1 Stück Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polyamid, Durchmesser 85 mm, 22,5 mm hoch, mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer. Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 22,5
Modell 625 90
Farbe tiefschwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen