Bodentürpuffer 625XA Durchmesser 85mm Edelstahl matt-geschliffen

Artikelnummer: Z00066245
EAN: 4014884782330
Herstellernummer: 625XA
Bodentürpuffer 625XA Durchmesser 85mm Edelstahl matt-geschliffen
Inkl. Steuern: 23,36 € VE 1 Stück Netto 19,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

- Durchmesser85 mm, 22,5 mm hoch - mit Verdrehsicherung - mit gefedertem, schwarzem elastischen Puffer - Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 22,5
Oberfläche Edelstahl matt-geschliffen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen