Bodentürpuffer 625XC Durchmesser 85mm Edelstahl spiegelpoliert

Artikelnummer: Z00066246
EAN: 4014884945087
Herstellernummer: 625XC
Hewi
Bodentürpuffer 625XC Durchmesser 85mm Edelstahl spiegelpoliert
Inkl. Steuern: 27,42 € VE 1 Stück Netto 23,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bodentürpuffer - Durchmesser 85 mm, 22,5 mm hoch - mit Verdrehsicherung - mit gefedertem, schwarzem elastischen Puffer - Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) Artikel: HEWI 625XC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 22,5
Material Edelstahl
Oberfläche spiegelpoliert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen