Schnegel Türfeststeller 005/588/5 Höhe 115mm Breite 90mm Edelstahl matt gebürstet

Artikelnummer: Z00066591
EAN: 4260240670562
Herstellernummer: 005/588/5
Schnegel Türfeststeller 005/588/5 Höhe 115mm Breite 90mm Edelstahl matt gebürstet
Brutto Set-Preis 92,46 € Netto 77,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für mittelschwere bis schwere Türen · mit Feststellgehäuse und Fanghanken · mit vier Anschraublöchern M8 · für Türbreite 1000mm und Türhöhe 2200mm · maximales Türgewicht 100kg · Puffer aus Gummi, gefedert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Edelstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]