Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tuffsafe Chukka-Boots schwarz ohne Metallteile S3 SRC Größe 47

Artikelnummer
Z19228528
EAN
5036140332584
Herstellernummer
TFF9631913K
Marke
Tuffsafe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
30,57 € 25,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19228528
EAN
5036140332584
Herstellernummer
TFF9631913K
Marke
Tuffsafe

Technische Daten

Farbeschwarz
GeschlechtUnisex
ObermaterialLeder
Produkt Nummernull
RutschfestigkeitSRC (Keramikfliese/Reinigungsmittel/Stahlboden/Glycerin)
Schuhgröße13 mm
SicherheitsklasseS3
SohlenmaterialPolyurethan
Standard/ NormEN ISO 20345
VerschlusstypSchlaufen-Schnürsenkel
Wiederstandfähigkeitdurchtrittsicher
Zehenschutzkappe200 Joule
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account