Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tuffsafe Rigger Stiefel braun S3 SRC Größe 46

Artikelnummer
Z19268089
EAN
5036140333888
Herstellernummer
TFF9637242K
Marke
Tuffsafe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
37,48 € 31,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z19268089
EAN
5036140333888
Herstellernummer
TFF9637242K
Marke
Tuffsafe

Technische Daten

BezeichnungRigger Boots
Farbebraun
Gesamt Höhenullmm
Material der ZwischensohleStahl
ObermaterialLeder
Produkt Nummernull
RutschfestigkeitSRC (Keramikfliese/Reinigungsmittel/Stahlboden/Glycerin)
Schuhgröße12
SicherheitsklasseS3
SohlenmaterialPolyurethan
Standard/ NormEN ISO 20345
Wiederstandfähigkeithitzebeständig
Zehenschutzkappe200 Joule
Zehenschutzkappe materialStahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account