Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tuffsafe Schuhe schwarz 4 Ösen ohne Metallteile S3 SRC Größe 39

Artikelnummer
Z19318733
EAN
5036140333925
Herstellernummer
TFF9638005K
Marke
Tuffsafe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
28,68 € 24,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19318733
EAN
5036140333925
Herstellernummer
TFF9638005K
Marke
Tuffsafe

Technische Daten

Farbeschwarz
GeschlechtUnisex
Material der ZwischensohleKevlar
ObermaterialLeder
Produkt Nummernull
RutschfestigkeitSRC (Keramikfliese/Reinigungsmittel/Stahlboden/Glycerin)
Schuhgröße5
SicherheitsklasseS3
SohlenmaterialPolyurethan
Standard/ NormEN ISO 20345
Wiederstandfähigkeitdurchtrittsicher
Zehenschutzkappe200 Joule
Zehenschutzkappe materialVerbundmaterial
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account