Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tuffsafe Schuhe schwarz 4 Ösen ohne Metallteile S3 SRC Größe 40

Artikelnummer
Z19387648
EAN
5036140333932
Herstellernummer
TFF9638006K
Marke
Tuffsafe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
29,19 € 24,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z19387648
EAN
5036140333932
Herstellernummer
TFF9638006K
Marke
Tuffsafe

Technische Daten

Farbeschwarz
GeschlechtUnisex
Material der ZwischensohleKevlar
ObermaterialLeder
Produkt Nummernull
RutschfestigkeitSRC (Keramikfliese/Reinigungsmittel/Stahlboden/Glycerin)
Schuhgröße6
SicherheitsklasseS3
SohlenmaterialPolyurethan
Standard/ NormEN ISO 20345
Wiederstandfähigkeitdurchtrittsicher
Zehenschutzkappe200 Joule
Zehenschutzkappe materialVerbundmaterial
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account