Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tuffsafe Sicherheitsstiefeletten braun S3 SRC Größe 40

Artikelnummer
Z19372935
EAN
5036140333505
Herstellernummer
TFF9632506K
Marke
Tuffsafe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
22,21 € 18,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z19372935
EAN
5036140333505
Herstellernummer
TFF9632506K
Marke
Tuffsafe

Technische Daten

Farbebraun
GeschlechtUnisex
Material der ZwischensohleStahl
ObermaterialLeder
Produkt Nummernull
RutschfestigkeitSRC (Keramikfliese/Reinigungsmittel/Stahlboden/Glycerin)
Schuhgröße6
SicherheitsklasseS3
SohlenmaterialPolyurethan
Standard/ NormEN ISO 20345
VerschlusstypSlipper
Wiederstandfähigkeitdurchtrittsicher
Zehenschutzkappe200 Joule
Zehenschutzkappe materialStahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account