Tuffsafe Sicherheitsstiefeletten braun S3 SRC Größe 47
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Farbe | braun |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material der Zwischensohle | Stahl |
Obermaterial | Leder |
Produkt Nummer | null |
Rutschfestigkeit | SRC (Keramikfliese/Reinigungsmittel/Stahlboden/Glycerin) |
Schuhgröße | 13 mm |
Sicherheitsklasse | S3 |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Standard/ Norm | EN ISO 20345 |
Verschlusstyp | Slipper |
Wiederstandfähigkeit | durchtrittsicher |
Zehenschutzkappe | 200 Joule |
Zehenschutzkappe material | Stahl |