Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tuffsafe Warnweste Pannenweste reflektierend mit Körperband Klettverschluss Größe M gelb

Artikelnummer
Z19404792
EAN
5036140016781
Herstellernummer
TFF9624211B
Marke
Tuffsafe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z19404792
EAN
5036140016781
Herstellernummer
TFF9624211B
Marke
Tuffsafe

Technische Daten

Anzahl Taschen0
Farbegelb
GrößeM
Längeregulär
MaterialPolyester
Produkt Nummer1BB
Standard/ Norm89/686/EEC
Stoffgewicht135 g/m²
VerschlusstypKlettverschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tuffsafe Warnweste Pannenweste mit Körperband und Gurt Klettverschluss Größe M gelb
  • Ideal bei Autopannen oder Als Sicherheitswarnweste, reflektierend
  • Hergestellt nach EN ISO 20471: 2013
  • 100% Polyester mit Klettverschluss
  • Alle Bänder sind 50mm breit
  • Diese Kleidungsstücke entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 89/686 / EWG und den nachfolgend aufgeführten Referenznormen. EN ISO 20471: 2013 Klasse 3
  • 1 Körperband mit Zahnspangen. EN ISO 20471: 2013 Klasse 2
  • Material Polyester
  • Verschlussart Klettverschluss
  • Größe M
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account