Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TYROLIT Haftschleifscheibe TFC 150mm K.220 f.HO/Lack Lochanzahl 15

Artikelnummer
Z21679865
EAN
9003172010038
Herstellernummer
34230598
Marke
TYROLIT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
31,90 € 26,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 100 Stück(e) pro Karton(s)

Artikelnummer
Z21679865
EAN
9003172010038
Herstellernummer
34230598
Marke
TYROLIT

Technische Daten

Durchmesser150 Millimeter
Einsatzbereichfür Holz / Lack
Körnung220
MarkeTYROLIT
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für Verbundstoffe, Kunststoff, Gel Coat, Holz, Farbe und Lacke · die stabile Papierunterlage ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsschliff auf vielen Oberflächen · die TYROLIT FAST CHANGE ermöglicht durch den Klettverschluss einen sehr schnellen Scheibenwechsel · Weitere technische Eigenschaften Lochanzahl: 15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente