Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

U.POWER Sicherheitssandale Cody Gr.39 schwarz/rot Leder S1P SRC ESD EN 20345

Artikelnummer
Z21696417
EAN
8033546363447
Herstellernummer
RL30316-39
Marke
U.POWER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
79,99 € 68,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696417
EAN
8033546363447
Herstellernummer
RL30316-39
Marke
U.POWER

Technische Daten

Breite205 Millimeter
Farbeschwarz/rot
Gewicht1190 Gramm
Größe39
Höhe115 Millimeter
Länge310 Millimeter
MarkeU.POWER
Materialgemilltes Leder
Schuhweite11
SchutzklasseS1P SRC ESD
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder · Wing Tex-Futter · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex PLUS Brandsohle · anatomisches ESD Fußbett, atmungsaktiv und antibakteriell · weiche Infingery® PU-Zwischensohle · PU-Laufsohle: rutsch- und abriebfest, ölresistent und antistatisch, mit leichtem Absatz · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff • Zwischensohle: metallfrei • Schuhweite: 11 • Ausführung: Infingery® Zwischensohle • Norm: EN 20345
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente