Glocken Tafelkalender A4, pappekaschiert 2016/5013318 29,7 x 21 cm 2015

Artikelnummer: Z00495366
EAN: 04003273161832
Herstellernummer: 5013318
Glocken Tafelkalender A4, pappekaschiert 2016/5013318 29,7 x 21 cm 2015
Inkl. Steuern: 5,68 € VE 1 Stück Netto 4,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

• Arbeitstagekalender mit 6 Monaten auf Vorder- und Rückseite • Tages-, Arbeitstage- und Wochenzählung, Schulferien, Sonn- und Feiertage hervorgehoben • 3-farbiger Druck, mit farbigen Druck • hochwertiger und kräftiger Karton: 800 g/m² • auf Pappe kaschiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 29,7 x 21 cm
Jahr 2016
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen