Überwurf-Ratschenschl. 19mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301070
EAN: 4317784523639
Herstellernummer: 4317784523639
Überwurf-Ratschenschl. 19mm FORMAT
Inkl. Steuern: 52,80 € VE 1 Stück Netto 44,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einzeln Überwurf-Ratschenschl. 19mm FORMAT. Überwurf-Ratschenschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 19
Länge (mm) 272
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen