Überwurf-Ratschenschl. 22mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301071
EAN: 4317784523646
Herstellernummer: 4317784523646
Überwurf-Ratschenschl. 22mm FORMAT
Inkl. Steuern: 50,80 € VE 1 Stück Netto 42,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einzeln Überwurf-Ratschenschl. 22mm FORMAT. Überwurf-Ratschenschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 22
Länge (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen