hama hama Funk-Wanduhr PG-300/00106936 schwarz 500g

Artikelnummer: Z00009254
EAN: 4047443116970
Herstellernummer: 00106936
hama hama Funk-Wanduhr PG-300/00106936 schwarz 500g
Brutto Set-Preis 22,00 € Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• DCF-Funkuhr mit analoger Zeitanzeige • großes weißes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen • Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger • automatische Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt • Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckung: Glas • inklusive 1 Batterie AA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format Ø 30 x T 3,5 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]