hama Wanduhr PG-220/00123166 weiß 315g

Artikelnummer: Z00013770
EAN: 4047443207524
Herstellernummer: 00123166
hama Wanduhr PG-220/00123166 weiß 315g
Inkl. Steuern: 14,21 € VE 1 Stück Netto 11,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Quarz-Wanduhr mit analoger Zeitanzeige • weißes Ziffernblatt mit arabischen schwarzen Zahlen • Stunden-, Minuten- und Sekundenzeige • geräuscharmes Uhrwerk • Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckung: Glas • inklusive 1 Batterie AA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format Ø 22 x T 3,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen