Orium by CEP Funk-Wanduhr Glossy/11125 schwarz

Artikelnummer: Z00013752
EAN: 03661474111257
Herstellernummer: 11125
Orium by CEP Funk-Wanduhr Glossy/11125 schwarz
Inkl. Steuern: 39,56 € VE 1 Stück Netto 33,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Funk-Wanduhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur • breites LCD Display: 13 x 8 cm • Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit • Uhrzeit umschaltbar (12-/24-h-Format) • Datumsanzeige (Tag/Monat), • Wochentaganzeige (7-sprachig) • inklusive 2 Batterien AA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 22,7 x H18 x T 3 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen