Orium by CEP LED-Wanduhr/11003 schwarz

Artikelnummer: Z00013751
EAN: 3661474110038
Herstellernummer: 11003
Orium by CEP LED-Wanduhr/11003 schwarz
Inkl. Steuern: 74,01 € VE 1 Stück Netto 62,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Quartz-Wanduhr. Hell leuchtende, rote LEDs. Ziffergröße: 5,3 cm. Die Sekunden blinken auf als LED-Kreis - ein echter Blickfang! Die LED-Anzeige schaltet von 22.00 bis 7.00 Uhr automatisch in den Nachtmodus (Stromsparmodus), dabei reduziert sich die Leuchtstärke um 50 %, aber bleibt noch gut lesbar. Inkl. Netzanschluss mit 1,8 m Kabel, Batterie (Knopfzelle). Vom Netz trennbar, ohne Zeitverstellung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen