ORIUM by CEP Wanduhr STANDARD/11165 schwarz

Artikelnummer: Z00013791
EAN: 3661474111653
Herstellernummer: 11165
ORIUM by CEP Wanduhr STANDARD/11165 schwarz
Inkl. Steuern: 15,66 € VE 1 Stück Netto 13,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Quarzuhr • ABS-Gehäuse • Ziffern (H 2,5 cm) auf weißem Ziffernblatt • Ablesedistanz von 30 m • gewölbtes Frontglas • Gehäuse Material: Kunststoff • inklusive 1 Batterie AA • Quarzuhr • ABS-Gehäuse • Ziffern (H 2,5 cm) auf weißem Ziffernblatt • Ablesedistanz von 30 m • gewölbtes Frontglas • Gehäuse Material: Kunststoff • inklusive 1 Batterie AA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format Ø 29,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen