Orium by CEP Wanduhr Thermo-/Hygrometer/11400 30cm silber

Artikelnummer: Z00013755
EAN: 3661474114005
Herstellernummer: 11400
Orium by CEP Wanduhr Thermo-/Hygrometer/11400 30cm silber
Inkl. Steuern: 37,39 € VE 1 Stück Netto 31,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Quarz-Wanduhr • Ablesedistanz von 30 Metern • Innentemperaturanzeige °C, Innenluftfeuchtigkeitanzeige • schwarzes, sehr modernes Ziffernblatt • Batterie 1x AA nicht im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 30 cm
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen