Orium by CEP wasserdichte Wanduhr/11384 silber Außenbereich

Artikelnummer: Z00013753
EAN: 3661474113848
Herstellernummer: 11384
Orium by CEP wasserdichte Wanduhr/11384 silber Außenbereich
Inkl. Steuern: 73,47 € VE 1 Stück Netto 61,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Wanduhr mit wasser- und staubdichtem Gehäuse, ermöglicht die Nutzung im Außenbereich • bis 40 m weit lesbar • Frontglas, Stahlgehäuse mit UV-Schutz • Batterie 1 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format Ø 35,5 x T 4,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen