sigel Sigel Design-Wanduhr artetempus®/WU110 Ø 36x6 cm weiß rund

Artikelnummer: Z00498421
EAN: 4004360848865
Herstellernummer: WU110
sigel Sigel Design-Wanduhr artetempus®/WU110 Ø 36x6 cm weiß rund
Inkl. Steuern: 73,10 € VE 1 Stück Netto 61,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertige Wanduhren im elegant-sportiven Design • Mineralglas kombiniert mit mattiertem Gehäuse • qualitätsgeprüftes geräuschloses Quarz-Uhrwerk • mit automatischer Umstellung Sommer-/ Winterzeit • lautlos gleitende Zeiger • Ø 36 x T 6 cm • Batterie: 1x 1,5 V AA (nicht enthalten)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 36x6 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen