unilux Funk-Wetterstation CUBA/ 72341 weiß

Artikelnummer: Z00015601
EAN: 03595560015771
Herstellernummer: 72341
unilux Funk-Wetterstation CUBA/ 72341 weiß
Inkl. Steuern: 48,36 € VE 1 Stück Netto 40,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• digitale Uhrzeit- und Datumsanzeige • kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit dank Außensensor • Reichweite: bis zu 100 m im freien Feld • Funkuhr mit Alarm und Snooze-Funktion • Anzeige der Innentemperatur • Max./Min.-Funktion, Luftdrucktendenz • Wettervorhersage durch Symbole • zur Wandmontage geeignet • Farbe: weiß • Batterien 3x AA und 2x AAA für den Sensor nicht im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen