Uhrenmessschieber, Mb 150 mm, Zeigerumdrehung 1 mm

Artikelnummer: Z00437401
EAN: 4250284776061
Uhrenmessschieber, Mb 150 mm, Zeigerumdrehung 1 mm
Inkl. Steuern: 37,28 € VE 1 Stück Netto 31,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1 mm

- Rostfreier Stahl - Skala mattverchromt - Zahnstange gegen Schmutz geschützt - Vierfachmessung: Außen-, Innen-, Tiefen- und Höhenmessung - Mit Feststellschraube unten Im Etui.

Mit Antriebsrolle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefenmaß Flach
Skalenteilungswert (mm) 0,01
Schnabellänge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen