Uhrenmessschieber, Mb 150 mm, Zeigerumdrehung 2 mm

Artikelnummer: Z00437403
EAN: 4250284776085
Uhrenmessschieber, Mb 150 mm, Zeigerumdrehung 2 mm
Inkl. Steuern: 34,99 € VE 1 Stück Netto 29,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Uhrenmessschieber mit Schnellverstellung, Zeigerumdrehung 2 mm, Imatec

- Rostfreier Stahl - Skala mattverchromt - Zahnstange gegen Schmutz geschützt - Vierfachmessung: Außen-, Innen-, Tiefen- und Höhenmessung - Mit Feststellschraube unten Im Etui.

Mit Antriebsrolle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert 0,02 Millimeter
Tiefenmaß Flach
Schnabellänge 40 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen