Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

UHU stic ReNATURE Klebestift ohne Lösungsmittel 40 g

Artikelnummer
Z21669213
EAN
0000040267470
Herstellernummer
47
Marke
UHU
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,71 € 2,28 € - zzgl. Versand
67,75 € / 1 Kilogramm
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
67,75 € / 1 Kilogramm
Artikelnummer
Z21669213
EAN
0000040267470
Herstellernummer
47
Marke
UHU

Technische Daten

AusführungMasse (Gewicht): 40 g
BehälterBehälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar
Farbetransparent
Hauptmerkmalenachfüllbar: Nein
Inhalt40 g
MaterialKlebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser)
Sicherheitsdatenblattja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Klebestift "Made in Germany" mit einem Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen*, reduziert CO2-Emissionen* und ist 100% recycelbar. Die einzigartige Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Die Klebemasse besteht zu 98% aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser) und ist lösungsmittelfrei. Klebt schnell, stark und dauerhaft, ist leicht verstreichbar, sehr ergiebig und natürlich kalt auswaschbar. (* im Vergleich zu einem Standard UHU stic im Durchschnitt über den gesamten Lebenszyklus (berechnet durch denkstatt / Wien, April 2013)) Klebestift mit 40 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account