Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

UHU Alleskleber flinke flasche 46370 100g Vielzweck

Artikelnummer
Z21696360
EAN
4026700463705
Herstellernummer
46370
Marke
UHU
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,19 € 3,61 € - zzgl. Versand
41,90 € / 1 KGM
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696360
EAN
4026700463705
Herstellernummer
46370
Marke
UHU

Technische Daten

Art des AuftragungshilfsmittelsDrehklebekopf
Ausführungnachfüllbar: Ja
Ausführung des BehältersFlasche
AuswaschbarJa
Dermatologisch getestetJa
Gewicht100 Gramm
Hauptmerkmaleauswaschbar: Ja
Inhalt100 g
Kategorie der Anfangshaftungmittel
LösungsmittelfreiJa
Masse (Gewicht)100 Gramm
Max. Waschtemperatur40 Grad Celsius
NachfüllbarJa
Norm/Typ/Modellflinke flasche ReNATURE
Produktverwendunguniversell
Typbezeichnung des SpezialverschlussesDrehklebeverschluss
auswaschbarJa
dermatologisch getestetJa
max. Waschtemperatur40 Grad Celsius
ohne LösungsmittelJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der Alleskleber flinke flasche ReNATURE in der weichen, handlichen Flasche aus 88 % nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen, reduziert CO2-Emissionen und ist zudem 100 % recycelbar. Der einzigartige Drehklebekopf ermöglicht Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Die Formel des Klebstoffes besteht zu 70 % aus naturbasierten Rohstoffen und ist dermatologisch getestet. Ideal für die universelle Anwendung in Schule, Haushalt, Büro und zum Basteln und Werken für die ganze Familie. Bei 40 °C auswaschbar. · Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): UN1133 · Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Drehklebeverschluss · Produktverwendung: universell · ohne Lösungsmittel: Ja · nachfüllbar: Ja · Kategorie der Anfangshaftung: mittel · auswaschbar: Ja · Ausführung des Behälters: Flasche · Art des Auftragungshilfsmittels: Drehklebekopf · Masse (Gewicht): 100 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente