Bandmaß BMImeter L.2m m.Stopper rostfreies Stahlbandmaß

Artikelnummer: Z00058233
EAN: 4007368105299
Herstellernummer: 429241011
Bandmaß BMImeter L.2m m.Stopper rostfreies Stahlbandmaß
Inkl. Steuern: 6,66 € VE 1 Stück Netto 5,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

selbstrollend · rostfreies Edelstahlband · weiß lackiert · rostfrei · Band liegt flach auf der Messfläche, Maße können somit besser übertragen werden · Linealfunktion · Zollstock und Lineal in einem · mit Bandstopper · praktisch und klein für die Hosentasche · unzerbrechlich · mit Gürtelclip · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 2
Bandbreite (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen