Bandmaß Ergoline B L.30m cm/- weiß Ku.-Band BMI Genauigk.II

Artikelnummer: Z00058282
EAN: 4007368020608
Herstellernummer: 32003 1030B
Bandmaß Ergoline B L.30m cm/- weiß Ku.-Band BMI Genauigk.II
Inkl. Steuern: 37,10 € VE 1 Stück Netto 31,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · Band aus extrudiertem, glasfaserverstärktem Kunststoff gelb · gedruckte Teilung · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maßanfang B
Länge (m) 30
Bandbreite (mm) 13
Teilung cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen