Rollbandmaß L.20m Nylon-Fiber

Artikelnummer: Z00058235
EAN: 4022201011209
Herstellernummer: 572052020A
Rollbandmaß L.20m Nylon-Fiber
Inkl. Steuern: 8,62 € VE 1 Stück Netto 7,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · mit Kurbel · Maßeinteilung beidseitig · EG-Genauigkeitsklasse III

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maßanfang A
Länge (m) 20
Bandbreite (mm) 15
Teilung cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen