Stahlbandmaß Ergoline AF L.50m mm/- Flextop/Pontarit BMI Genauigk.II

Artikelnummer: Z00058248
EAN: 4007368018636
Herstellernummer: 31502 4050AF
Stahlbandmaß Ergoline AF L.50m mm/- Flextop/Pontarit BMI Genauigk.II
Inkl. Steuern: 72,42 € VE 1 Stück Netto 60,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im Alurahmen eloxiert · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · Klarlack zusätzlich als Verschleißschutz eingebrannt · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · Band aus kaltverfestigtem Chromnickelstahl Pontarit · rostfrei · bruchfest · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maßanfang A
Länge (m) 50
Bandbreite (mm) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen