BMI Stahlbandmaß Radius L.15m mm/- weiß Flextop BMI Genauigk.II

Artikelnummer: Z00058252
EAN: 4007368080275
Herstellernummer: 50121 4015AF
BMI Stahlbandmaß Radius L.15m mm/- weiß Flextop BMI Genauigk.II
Brutto Set-Preis 26,00 € Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff · gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 15 Meter
Teilung mm / cm
Bandbreite 13 Millimeter
Maßanfang A

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]