Stahlbandmaß Radius L.20m mm/- matt Flextop/Pontarit BMI Genauigk.II

Artikelnummer: Z00058258
EAN: 4007368080305
Herstellernummer: 51521 4020AF
Stahlbandmaß Radius L.20m mm/- matt Flextop/Pontarit BMI Genauigk.II
Inkl. Steuern: 32,69 € VE 1 Stück Netto 27,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff · gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont · Band aus kaltverfestigtem Chromnickelstahl Pontarit · rostfrei · bruchfest · matte Oberfläche · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maßanfang A
Länge (m) 20
Bandbreite (mm) 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen