Stahlbandmaß Radius L.25m mm/- gelb BMI Genauigk.II

Artikelnummer: Z00058264
EAN: 4007368074854
Herstellernummer: 50522 4025AF
Stahlbandmaß Radius L.25m mm/- gelb BMI Genauigk.II
Inkl. Steuern: 43,41 € VE 1 Stück Netto 36,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff · gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont · Band Isolan aus rostgeschütztem Stahl, gelb lackiert · gedruckte Teilung mit Polyamidschutzüberzug · sehr hohe Abriebfestigkeit · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maßanfang A
Länge (m) 25
Bandbreite (mm) 13
Teilung mm / cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen