Taschenbandmaß Vario 3m mit Feststeller Teilung mm/-

Artikelnummer: Z00058201
EAN: 4007368025832
Herstellernummer: 401341030
Taschenbandmaß Vario 3m mit Feststeller Teilung mm/-
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Feststeller · ergonomisch geformtes Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff · durch eine besondere Mechanik wird ein seidenweicher Lauf des Bandes sichergestellt · automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste · Gehäuseabmessungen: 60 x 58 x 19 mm · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 3
Bandbreite (mm) 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen