Taschenbandmaß VARIO L.2m m.Feststeller BMI

Artikelnummer: Z00058200
EAN: 4007368025825
Herstellernummer: 401241030
Taschenbandmaß VARIO L.2m m.Feststeller BMI
Inkl. Steuern: 7,65 € VE 1 Stück Netto 6,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Feststeller, ergonomisch geformtes Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff, durch eine besondere Mechanik wird ein seidenweicher Lauf des Bandes sichergestellt, automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, Gehäuseabmessungen: 60 x 58 x 19mm EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 2
Bandbreite (mm) 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen