Taschenrollbandmaß 1505 L.5m B.16mm weiß m.Stopptaste BMI Genauigk.II

Artikelnummer: Z00058232
EAN: 4007368026228
Herstellernummer: 1505/5M 402541030
Taschenrollbandmaß 1505 L.5m B.16mm weiß m.Stopptaste BMI Genauigk.II
Inkl. Steuern: 15,22 € VE 1 Stück Netto 12,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

besonders guter Rostschutz durch Zinkphosphatierung des Bandes · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · Trageschlaufe · automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste, besonders leichter Lauf des Bandes · Gehäuse verschraubt · weiß einbrennlackiertes Stahlband · gegen Verschleiß durch Überzug geschützt · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 5
Bandbreite (mm) 16
Teilung mm / cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen