Taschenrollbandmaß L.3m in/out B.13mm weiß m.Stopptaste BMI Genauigk.II

Artikelnummer: Z00058219
EAN: 4007368026549
Herstellernummer: 40434 1030
Taschenrollbandmaß L.3m in/out B.13mm weiß m.Stopptaste BMI Genauigk.II
Inkl. Steuern: 10,58 € VE 1 Stück Netto 8,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Polyamid · weiß einbrennlackiertes Stahlband · Direktablesung der Innenmaße durch Sichtfenster · mit Feststeller · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 3
Bandbreite (mm) 13
Teilung mm / cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen