Umfangbandmaß "CIRCOMETER", Mb Umfang 940 - 2200 mm

Artikelnummer: Z00417779
EAN: 4029713255954
Umfangbandmaß "CIRCOMETER", Mb Umfang 940 - 2200 mm
Inkl. Steuern: 54,66 € VE 1 Stück Netto 45,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umfangbandmaße CIRCOMETER

- Zum Messen des Umfanges bei gleichzeitiger Ablesung des Durchmessers drehsymmetrischer Teile - Mit Nonius - Zulässige Abweichung nach DIN 866/B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messbereich Umfang (mm) 940-2200
Ablesung (mm) 0,1
Messbereich-Ø (mm) 300-700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen