Bandmaß (10 mm) ST 10 m/B L. 10m

Artikelnummer: Z00058394
EAN: 9002719002642
Herstellernummer: 50055701
Sola
Bandmaß (10 mm) ST 10 m/B L. 10m
Inkl. Steuern: 20,06 € VE 1 Stück Netto 16,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlbandmaß · weiß lackiert · Skalierung schwarz · patentiertes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus hochfestem Kunststoff · mit integriertem Gürtelclip, arretierbarem Endhaken und Kurbelöffnung mit Druckknopf · Maßanfang B (Maßanfang beginnt am Beschlag) · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 10
Bandbreite (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen