Bandmaß TRACKER L.50m TR 50 Band-B.13mm

Artikelnummer: Z00058386
EAN: 9002719006527
Herstellernummer: 50051201
Sola
Bandmaß TRACKER L.50m TR 50 Band-B.13mm
Inkl. Steuern: 50,10 € VE 1 Stück Netto 42,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weiß lackiertes Bandmaß · im Rahmen aus Leichtmetall · einklappbare Kurbel · Kunststoff-Griff · arretierbarer Endhaken Maßanfang B Maßanfang beginnt am Beschlag · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maßanfang B
Länge (m) 50
Bandbreite (mm) 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen