Rollmeter (13 mm) PP 3 m L. 3m

Artikelnummer: Z00058381
EAN: 9002719002789
Herstellernummer: 50024701
Sola
Rollmeter (13 mm) PP 3 m L. 3m
Inkl. Steuern: 6,08 € VE 1 Stück Netto 5,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rotes Gehäuse mit grauer Schutzummantelung · Stahlband gelb lackiert mit Antireflect-Beschichtung · mit abnehmbaren Gürtelclip · gleitender Endhaken · 2-teiliger Bandstop für exakte Einrastung · Stoßdämpfersystem für schonenden Rücklauf · EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 3
Bandbreite (mm) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen