STABILA Stabila Taschenbandmaß BM 30 (W)/ 16451, L5 m x B19,0 mm

Artikelnummer:  
Z00020349 
EAN:  
4005069164515 
Herstellernummer:  
16451 
Marke: 
STABILA 
STABILA

Lieferung in 1 Werktag.

10,65 €

Netto 8,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format L5 m x B19,0 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• gelbes Stahlband • Einteilung in mm, rote Zehnerzahlen • beweglicher Anfangshaken zum Messen beim Anstoßen und Einhängen des Bandes • Bandbremse, automatischer Bandrücklauf • Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Bandeinlaufs • gelbe Kapsel, bruchsicherer Kunststoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 43%
HAZET Arbeits-Sitz 195-4
UVP: 106,56 € 60,30 € Netto 50,67 € - zzgl. Versand
- 37%
Bosch Rollenauflage PTA 1000
UVP: 59,99 € 37,79 € Netto 31,76 € - zzgl. Versand
- 44%
Bosch Schutztasche R 60, Zubehör
UVP: 11,90 € 6,64 € Netto 5,58 € - zzgl. Versand
- 20%
Bosch Professional KS 3000 und FSN SA, Systemzubehör
UVP: 83,30 € 66,62 € Netto 55,98 € - zzgl. Versand
- 25%
Bosch Professional Messschiene R 60
UVP: 70,21 € 52,32 € Netto 43,97 € - zzgl. Versand
- 34%
HAZET Rollband-Maß 2154N-3
UVP: 6,37 € 4,22 € Netto 3,55 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben