STANLEY Taschendmaß PowerLock L.5m B.25mm schlagfestes KU.gehäuse SB Stanley

Artikelnummer:  
Z00049538 
EAN:  
3253560331955 
Herstellernummer:  
0-33-195 
Marke: 
STANLEY 
STANLEY

Lieferung in 7 Werktagen.

21,10 €

Netto 17,73 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bandbreite 25 Millimeter
Länge 5 Meter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Profiqualität mit metrischer Skalierung · extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen · vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen · kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens · Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung · 33-191 Endhaken ohne Loch · verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert · höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit · mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip · Genauigkeitsklasse II
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben