Bandmaß 5 m extra-starkes Tylon-Band, schlagfestes Kunststoffgehäuse, Gürtelclip

Artikelnummer: Z00049489
EAN: 3253560306977
Herstellernummer: 0-30-697
Bandmaß 5 m extra-starkes Tylon-Band, schlagfestes Kunststoffgehäuse, Gürtelclip
Inkl. Steuern: 7,32 € VE 1 Stück Netto 6,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stanley Bandmaß 5 m, extra-stark Tylon (0-30-697)
  • Extra-starkes Band, gebogen
  • Band vollständig mit Tylon™- Polymer-Schutzschicht überzogen
  • Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung
  • Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
  • Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
  • EG-Genauigkeitsklasse II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 5
Bandbreite (mm) 19,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen